Extensión de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 75 mm

N.º do artigo: 917S-3
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 917S-3
EAN/GTIN 4000896241927
Número do fabricante 917S-3
Número L L60140 5403

Descrição

Descripción:

  • Especial para 900SLG-18x20 ∙ 900SLG-20x22
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma, Con protección esférica
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta