Juego de repuestos de la rueda de carraca con bloqueo de seguridad

N.º do artigo: 916S/7
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 916S/7
EAN/GTIN 4000896046300
Número do fabricante 916S/7
Número L L60140 710

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca con bloqueo de seguridad 12,5 = 12″ cuadrado exterior compuesto por:
    palanca de inversión ∙ 2 tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión ∙ rueda de carraca con bloqueo de seguridad ∙ trinquete
    Para las carracas reversibles HAZET 916S, así como para reequipar las carracas reversibles HAZET 916SP ∙ 916GK ∙ 916L ∙ 916ST
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta