Empuñadura de plástico

N.º do artigo: 916KG-04
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 916KG-04
EAN/GTIN 4000896046249
Número do fabricante 916KG-04
Número L L60140 3760

Descrição

Descripción:

  • Empuñadura de plástico
    Para HAZET 771A-1316 ∙ 771-17 ∙ 771-19 ∙ 771-21 ∙ 772
    914-15 ∙ 914-18 ∙ 916GK
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta