Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Gama de jogos de anéis de vedação com inserções de espuma dura 8

N.º do artigo: 916811 8

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta: 1/3
  • adequado para mobiliário industrial: Carros de taller

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta 1/3
adequado para mobiliário industrial Carros de taller
Largura 176 mm
Profundidade 383 mm
Quantidade de ferramentas 8
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 916811 8
EAN/GTIN 2050001798145
Número do fabricante 916811 8

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor.
A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos.
Camada de cobertura em antracite, cor de contraste azul por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/3 (176 × 383 × 30 mm) (também cabem nos Shadowboards GARANT n.º 923210 tam. 176) ou 2/3 (352 × 383 × 30 mm) da área útil da gaveta.

Indicado para:

Carro de ferramentas GARANT e HOLEX com 470 mm e 450 mm de profundidade com gavetas de extração total n.º 916300/6302/6310/6330/6331/6332/6333/6338/6442/6480/6485. Apenas condicionalmente adequado para carros de ferramentas com gavetas de extração parcial.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 916811 tam. 0: 1 un.
Conjunto de pinças de 4 peças, n.º 727990 tam. 4: 1 jogo
Pinça pontiaguda, 125 mm, n.º 727520 tam. N: 1 un.
Pinça angulada, 150 mm, n.º 727600 tam. N: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT 200 mm, angulado, n.º 713440 tam. 200: 1 un.
Pinça de aperto para montagem HOLEX 200 mm, angulada,
n.º 727950 tam. 200: 1 un.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta