{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
Nível de enchimento de uma gaveta | 2/3 | |
adequado para mobiliário industrial | Carro de ferramentas | |
Largura | 352 mm | |
Profundidade | 383 mm | |
Quantidade de ferramentas | 9 | |
Versão | com chave de parafusos | |
Tipo de produto | Base de espuma rígida |
Número do artigo | 916749 9 | |
Número do fabricante | 916749 9 |