{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Série | Bancada de trabalho móvel ToolTruck | |
Altura | 950 mm | |
Largura | 1.120 mm | |
Profundidade | 464 mm | |
Largura útil da gaveta | 530 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 390 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de gavetas | 8 | |
Número de prateleiras de altura regulável | 2 | |
Número de portas | 1 | |
Material do tampo de trabalho | HDPE | |
ComfortClose | não | |
Para-choques | sim | |
Pega de empurrar | sim | |
rebaixável | não | |
Peso | 85 kg | |
Configurador relevante | não | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
Número do artigo | 916330 8 | |
Número do fabricante | 916330 8 |