Bandeja de equipamentos 160

N.º do artigo: 914915 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 160 mm
Largura 370 mm
Profundidade 90 mm
Altura útil 140 mm
Tipo de produto Guía de cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914915 160
EAN/GTIN 4045197894076
Número do fabricante 914915 160

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço, prata revestida a pó. Para pendurar na parede de chapa perfurada.

Idóneo para:

Painel perfurado de chapa de aço de □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta