{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Carro de ferramentas ToolCar; Bancada de trabalho móvel ToolTruck | |
Tensão nominal | 250 V | |
Altura | 80 mm | |
Largura | 310 mm | |
Profundidade | 360 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Material do cabo | Neopreno | |
Comprimento do cabo | 5 m | |
Tipo de conector de entrada | F; Sistema de encaixe GST | |
Tipo de produto | Enrolador de cabo |
Número do artigo | 914890 DE | |
EAN/GTIN | 4045197894052 | |
Número do fabricante | 914890 DE |