{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 30 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Altura | 1.005 mm | |
Largura | 720 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Largura útil da gaveta | 530 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 410 mm | |
Número de gavetas | 7 | |
Peso | 56 kg | |
Tipo de produto | Carro de ferramentas |
Número do artigo | 914705 7 | |
EAN/GTIN | 4045197892331 | |
Número do fabricante | 914705 7 |