Carro de ferramentas XL ToolCar 7

N.º do artigo: 914590 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 20×20G
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Série ToolCar
Altura 1.080 mm
Largura 820 mm
Profundidade 630 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de gavetas 7
capacidade de carga máxima total 600 kg
Peso 118 kg
Tipo de produto Carro de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914590 7
EAN/GTIN 4062406294854
Número do fabricante 914590 7

Descrição

Ejecución:

O carro de ferramentas XL ToolCar com 600 mm de profundidade, com tapete GARANT GridLine resistente a riscos, antiderrapante e proteção especial sem danificar a superfície. Substituição fácil da prateleira por outros tampos de trabalho (p. ex., de bambu). Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral pode ser trancado de forma central com as gavetas.
As longarinas do carro estão revestidas com para-choques de LDPE. Em caso de colisão, estes evitam a danificação de superfícies sensíveis e peças de trabalho. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, ⌀ 200 mm, com revestimento de rolamento em TPU que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

Volumen de suministro:

Inclui subdivisões:
1 régua separadora ranhurada n.º 951520 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,
1 régua separadora ranhurada n.º 951520 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Lacado:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Nota:

Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as réguas separadoras ranhuradas n.º 951520 tam. 200, bem como as réguas de rebordo n.º 951570 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741951821 respetivamente com tam. 200.
Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95.
Material de separação adequado:
réguas de rebordo ranhuradas n.º 951570 tam. 75; tam. 125 e tam. 200;
réguas separadoras ranhuradas n.º 951520 tam. 75; tam. 125 e tam. 200;
divisórias encaixáveis n.º 951721951821 tam. 75; n.º 951731951821 tam. 125 e n.º 951741951821 tam. 200.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta