Bancada de trabalho de rolos com 5 gavetas, extraível em ambos os lados 5

N.º do artigo: 914582 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 40
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 75
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Área útil da gaveta em G: 20×16
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 75 %
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Área útil da gaveta em G 20×16
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Altura 900 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 525 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 400 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 16
Número de gavetas 5
Peso 63,4 kg
Configurador relevante sim
Tipo de produto Bancada de trabalho móvel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914582 5
EAN/GTIN 4045197892317
Número do fabricante 914582 5

Descrição

Ejecución:

A caixa robusta de chapa de aço da bancada de trabalho móvel inclui 2 compartimentos de arrumação integrados. O painel lateral está perfurado para o alojamento de acessórios, □ 9×9 mm em grelha de 37 mm. Interior da gaveta liso, mesmo assim adequado para subdividir as gavetas. O desbloqueio da gaveta ocorre através de uma pega de desbloqueio central no puxador. A gaveta pode ser fechada centralmente com fechadura com cilindro de pinos. Com rodas com rolamentos de rolos (2 rodas orientáveis com travão de imobilização, 2 rodas fixas). Tampo de trabalho de bambu com 25 mm de espessura adequado para a montagem de torno de bancada.

Colocación:

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Volumen de suministro:

Inclui subdivisões:
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Lacado:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Nota:

Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as réguas de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741951821 respetivamente com tam. 200.
Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95.
Material de separação adequado:
réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 e tam. 200;
réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 e tam. 200;
divisórias encaixáveis n.º 951721951821 tam. 75; n.º 951731951821 tam. 125 e n.º 951741951821 tam. 200.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta