Bancada de trabalho móvel ToolTruck com gavetas Comfort Close de extensão total 8

N.º do artigo: 914564 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 30
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 30 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Área útil da gaveta em G 20×16
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Série ToolTruck; Bancada de trabalho móvel ToolTruck
Altura 1.000 mm
Largura 1.195 mm
Profundidade 500 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 400 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 16
Número de gavetas 8
Configurador relevante sim
Tipo de produto Bancada de trabalho móvel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914564 8
EAN/GTIN 4045197892270
Número do fabricante 914564 8

Descrição

Ejecución:

A bancada de trabalho móvel ToolTruck está equipada com um tampo de trabalho de X-ABS para elevadas exigências técnicas. Compartimento de armário com 2 prateleiras de armazenamento e porta. As longarinas do carro estão revestidas com para-choques de LDPE.
Um fecho central fecha ao mesmo tempo a porta do compartimento do armário e as gavetas.
GARANT Comfort Close, gavetas com recolha automática e amortecimento.

Colocación:

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Volumen de suministro:

Inclui subdivisões:
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Lacado:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Nota:

Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral opcional n.º 914791 não integrado no fecho central do ToolTruck, fecha com fechadura de cilindro com pinos separada.
Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as réguas de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741951821 respetivamente com tam. 200.
Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95.
Material de separação adequado:
réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75 e tam. 125;
réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75 e tam. 125;
divisórias encaixáveis n.º 951721951821 tam. 75 e n.º 951731951821 tam. 125.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta