{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 75 % | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 20×16G | |
Área útil da gaveta em G | 20×16 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 800 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 400 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 16 | |
Número de gavetas | 6 | |
Peso | 71 kg | |
Tipo de produto | Carro de ferramentas |
Número do artigo | 914550 6 | |
EAN/GTIN | 4045197892232 | |
Número do fabricante | 914550 6 |