Carro de ferramentas ToolCar 10

N.º do artigo: 914520 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 40
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 20×16G
Área útil da gaveta em G 20×16
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Série ToolCar; Carro de ferramentas ToolCar
Altura 1.000 mm
Largura 800 mm
Profundidade 500 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 400 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 16
Número de gavetas 10
Peso 90,4 kg
Tipo de produto Carro de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914520 10
EAN/GTIN 4045197892126
Número do fabricante 914520 10

Descrição

Ejecución:

O carro de ferramentas ToolCar com tapete GARANT GridLine resistente a riscos, antiderrapante e proteção especial sem danificar a superfície. Substituição fácil da prateleira por outros tampos de trabalho (p. ex., de bambu) ou por um tampo de trabalho de bambu com torno de bancada. Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral pode ser trancado de forma central com as gavetas. As frentes de gaveta e longarinas do carro estão revestidas com para-choques de LDPE. Em caso de colisão, estes evitam a danificação de superfícies sensíveis e peças de trabalho.

Colocación:

Altura frontal das gavetas: 10 × 75 mm

Volumen de suministro:

Inclui subdivisões:
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Lacado:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Nota:

Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as réguas de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741951821 respetivamente com tam. 200.
Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95.
Material de separação adequado:
réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75;
réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75;
divisórias encaixáveis n.º 951721951821 tam. 75.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta