{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Fechadura de cilindro com pinos | Bombillo modular | |
Altura no estado aberto | 935 mm | |
Altura no estado fechado | 520 mm | |
Largura | 670 mm | |
Profundidade | 365 mm | |
Largura útil do compartimento de armazenamento | 435 mm | |
Profundidade útil do compartimento de armazenamento | 330 mm | |
Número de compartimentos | 3 | |
Capacidade de carga do tabuleiro de fundo | 40 kg | |
Capacidade de carga por tampa/compartimento de armazenamento | 20 kg | |
Peso | 24,4 kg | |
Tipo de produto | Carros de taller |
Número do artigo | 914500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197892058 | |
Número do fabricante | 914500 3 |