i-guard+ fbl. sv ext.. anth/bl

N.º do artigo: 9143377
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
Número do artigo 9143377
EAN/GTIN 4066853019015
Número do fabricante 9143377

Descrição

Descrição:

La uvex i-range es una gama de gafas de protección 3 en 1 con productos adecuados para prácticamente cualquier campo laboral y actividad de riesgo. Las uvex i-lite convencen por su lente plana de diseño moderno con la protección ocular X-Tended Sideshield que garantiza una protección lateral óptima. El modelo uvex i-guard ofrece protección adicional contra líquidos, partículas y suciedad gracias a su montura muy flexible. Está fabricado en parte con materiales sostenibles y se adapta sin presión a diferentes formas de la cara. El modelo uvex i-guard+, como gafas de montura integral con cinta de cabeza, cumple requisitos adicionales y ofrece una mayor resistencia mecánica. De este modo, la gama uvex i-range cumple todos los requisitos profesionales y se convierte en el accesorio imprescindible de la jornada laboral.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta