Disco de repuesto 9143255 incoloro sv exc.

N.º do artigo: 9143255
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
Número do artigo 9143255
EAN/GTIN 4031101963501
Número do fabricante 9143255

Descrição

Descrição:

  • Lente de repuesto para la gama uvex i-range - versátil gama de gafas de protección 3in1, que permite una elección flexible para casi cualquier área de trabajo
  • Diseño de lente grande y plana para un campo de visión sin restricciones
  • X-tended Sideshield proporciona protección adicional en el área lateral
  • Lente de policarbonato robusta con tecnología de recubrimiento uvex supravisión comprobada - lente permanentemente libre de niebla y resistente a los arañazos
  • UV400 - 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400 nm
  • exento de metal
  • DISCO PC INCOLORO, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE
  • Recubrimiento uvex supravisión excelencia
  • /ul>

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta