Tampa de fecho para grupo de caixas de gavetas 94 sem encaixe

N.º do artigo: 914236
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
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
Tipo de fecho para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação agosto de 2008
Material do painel Plástico
Cor preto
Área de aplicação Sistema de fecho HO
com área de inscrição sim
⌀ do adaptador cilíndrico 15 mm
Quadrado interior 6 mm
não é necessário qualquer outro material de fixação sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Espelho de fechadura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914236
EAN/GTIN 4045197492357
Número do fabricante 914236

Descrição

Idóneo para:

Módulo de gavetas dos armários de ferramentas ESD n.º 927516927531, assim como armários de ferramentas n.º 930505931555 e n.º 942801944101, dos fechos centrais dos sistemas de estantes n.º 935590, 946405 e n.º 946400, 946435, 935595, 946425. O mesmo se aplica ao módulo de gavetas das bancadas de trabalho KOMBI n.º 933435933450, assim como às bancadas de trabalho n.º 970600970610 e ao armário de ferramentas n.º 970780 e 970785.

Volumen de suministro:

Tampa de fecho com adaptador cilíndrico (⌀ 15 mm) com 6 mm de quadrado interior. A tampa é engatada. Não é necessário material de fixação adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta