{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fecho | para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos | |
Material da pega de empurrar | Plástico | |
Cor | preto | |
com área de inscrição | sim | |
Largura da lingueta da fechadura | 26 mm | |
Forma da lingueta da fechadura | Cruzamento | |
Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
não é necessário qualquer outro material de fixação | sim | |
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de troca do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO | sim | |
Fornecimento sem inserto de encaixe | sim | |
Tipo de produto | Pega de empurrar |
Número do artigo | 914223 | |
EAN/GTIN | 4045197492296 | |
Número do fabricante | 914223 |