Pega deslizante para caixas de persianas sem encaixe

N.º do artigo: 914222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
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
Tipo de fecho para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação abril de 2009
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação outubro de 2009
Material da pega de empurrar Plástico
Cor preto
com área de inscrição sim
Largura da lingueta da fechadura 26 mm
Forma da lingueta da fechadura gancho
Comprimento do gancho 46 mm
Material de montagem incluído no material fornecido sim
não é necessário qualquer outro material de fixação sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Tirador deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914222
EAN/GTIN 4045197492289
Número do fabricante 914222

Descrição

Indicado para:

Armários de persianas n.º 956380; 956700; 970830; 970850; 970970, ano de fabricação de 04/2009 até 10/2009.

Material fornecido:

Punho de empurrar com lingueta de gancho. O punho é fixado com um fecho tipo baioneta. Não é necessário material de fixação adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta