{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fecho | Bucha para fechadura de cilindro com pinos | |
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação | Meados de 2000 | |
Material do casquilho | Latão | |
indicado para | Carro de ferramentas GARANT | |
⌀ do pino | 8 mm | |
Curso da alavanca de bloqueio | 90 grau | |
Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe | sim | |
Entalhe para forma do canhão da fechadura | sim | |
Possibilidade de troca do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO | sim | |
Fornecimento sem inserto de encaixe | sim | |
Tipo de produto | Casquilho de fechadura |
Número do artigo | 914208 | |
EAN/GTIN | 2050000977664 | |
Número do fabricante | 501247 637790 0001 |