{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fecho | Bucha para fechadura de cilindro com pinos | |
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação | Meados de 2000 | |
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação | Meados de 2008 | |
Material do casquilho | Latão | |
indicado para | Caixa de gaveta grupo 92, 93 | |
não adequado para | Portas em caixa de gaveta de círculo n.º | |
Largura da lingueta da fechadura | 15,5 mm | |
Comprimento da lingueta da fechadura | 30,5 mm | |
Forma da lingueta da fechadura | angular | |
Curso da alavanca de bloqueio | 180 grau | |
Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe | sim | |
Entalhe para forma do canhão da fechadura | sim | |
Possibilidade de troca do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO | sim | |
Fornecimento sem inserto de encaixe | sim | |
Tipo de produto | Casquilho de fechadura |
Número do artigo | 914207 | |
EAN/GTIN | 2050000977657 | |
Número do fabricante | 501241 637790 0001 |