{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação | Meados de 2000 | |
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação | Meados de 2008 | |
Material da pega em concha | Plástico | |
Cor da pega em concha | antracite | |
indicado para | Armários de portas de batente do grupo de produtos 95 | |
indicado para fecho de ponto | para fecho de 1 ou 3 pontos | |
Largura da lingueta da fechadura (bloqueio no armário) | 22 mm | |
Comprimento da lingueta da fechadura (bloqueio no armário) | 68 mm | |
Largura da lingueta da fechadura central | 16 mm | |
Comprimento da lingueta da fechadura central | 55 mm | |
Curso da alavanca de bloqueio | 90 grau | |
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de troca do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO | sim | |
Fornecimento sem inserto de encaixe | sim | |
Tipo de produto | Pega em concha |
Número do artigo | 914180 | |
EAN/GTIN | 2050000977589 | |
Número do fabricante | 501257 637790 0001 |