{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação | Meados de 2000 | |
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação | Meados de 2008 | |
Material da pega em concha | Plástico | |
Cor da pega em concha | antracite | |
indicado para | Armários de portas de correr do grupo de produtos 95 | |
indicado para fecho de ponto | para fecho de 2 pontos | |
Largura da lingueta da fechadura (bloqueio no armário) | 16 mm | |
Comprimento da lingueta da fechadura (bloqueio no armário) | 55 mm | |
Curso da alavanca de bloqueio | 90 grau | |
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de troca do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO | sim | |
Fornecimento sem inserto de encaixe | sim | |
Tipo de produto | Tirador empotrado |
Número do artigo | 914170 | |
EAN/GTIN | 2050000977572 | |
Número do fabricante | 501255 637790 0001 |