uvex Gafas con patillas uvex meteor transparente sv sapp.

N.º do artigo: 9134005
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
Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9134005
EAN/GTIN 4031101316130
Número do fabricante 9134005
Número L Z0E015 9134.005

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex meteor
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 F CE
  • Nivel de protección: 2-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 F K CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta