Impresora de agujas matricial 911-013

N.º do artigo: 911-013
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
Tipo de produto Impresora de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 911-013
EAN/GTIN 4045761016408
Número do fabricante 911-013
Número L L40250 501

Descrição

Característica:

  • Impresión mediante agujas
  • Velocidad: 1,8 línea por segundo
  • Máx. 40 caracteres por línea
  • Ancho de la tira de papel: 57 mm
  • Servicio vía adaptador de red 230 V/50 Hz estándar EU, equipamiento de serie
  • Dimensiones carcasa A×P×A 100×180×106 mm
  • No apto para KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
  • Cable de interfaz no incluido

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta