Espátula

N.º do artigo: 9104730
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Espátula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9104730
EAN/GTIN 4036535017967
Número do fabricante 9104730
Número L L60160 5218

Descrição

Descripción:

Con forjado continuo
Acero al carbono C50, dúctil y finamente pulido
Mango de madera dura, resistente a la corrosión atmosférica

Característica:

  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Material del mango: Madera dura
  • Material: C50
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta