Mandíbula de recambio para 91 13 250

N.º do artigo: 91 19 250 01
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
Número do artigo 91 19 250 01
EAN/GTIN 4003773079545
Número do fabricante 91 19 250 01

Descrição

Descripción:

  • para romper con precisión azulejos y gres fino después de marcarlos con un cortador de azulejos
  • ideal para baldosas largas y gruesas
  • protección óptima de las baldosas contra daños: mordaza de contacto reemplazable de plástico blando y resistente
  • gran poder de refracción gracias a la amplificación manual de la fuerza 10 veces mayor
  • se ajusta fácilmente al grosor de baldosa correspondiente con sólo pulsar un botón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta