Hoja para sierra de cinta 2225x13x0,36 A6

N.º do artigo: 909060281
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 909060281
EAN/GTIN 4003665405100
Número do fabricante 909060281

Descrição

Descrição:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BAS 380
  • Dimensiones: 2225 x 13 x 0,36 mm
  • Idoneidad del material: Madera / plásticos / Para cortes rectos y limpios
  • paso de dientes: A6 diente de gancho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta