Hoja para sierra de cinta 1712x12x0,36 A6

N.º do artigo: 909057183
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 909057183
EAN/GTIN 4003665380957
Número do fabricante 909057183
Número L L01750 252

Descrição

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BAS 260 Swift / sierras de cinta / BAS 261 Precision
  • Dimensiones: 1712 x 12 x 0,36 mm
  • Idoneidad del material: Madera / plásticos
  • paso de dientes: A6 diente de gancho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta