TYROLIT Cepillos de vellón con vástago PREMIUM*** 60 x 50 mm A FINO

N.º do artigo: 908715
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 908715
EAN/GTIN 8024406010885
Número do fabricante 908715

Descrição

Descripción:

Los lápices no tejidos PREMIUM para el lijadora recta están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con todos los requisitos de tratamiento de superficies con facilidad. Se caracterizan por la máxima vida útil y adaptabilidad, lo que los hace perfectos para trabajar en áreas de difícil acceso. Con este producto, nunca tendrá que preocuparse de ningún cambio en las propiedades de la superficie de nuevo y puede procesar eficientemente piezas de trabajo exigentes. Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes estructuras superficiales y rugosidad.

Característica:

  • Forma: fieltro bolígrafo de afilado de bolsillo
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, acero, acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UNA BUENA COSA
  • Dimensión (D x D): 60 x 50 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes rugosidades
  • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
  • La vida de servicio más alta
  • Procesamiento de materiales sin cambiar la calidad de la superficie

Aplicación:

  • Para el acabado de acero, acero fino y metales no ferrosos

Recomendación:

  • Plumas no tejidas con tejido abrasivo (VL-C) para mayor eliminación de stock
  • Plumas no tejidas sin tejido abrasivo para el trabajo fino
  • Uso de amoladoras rectas ajustables

Características especiales:
  • Máxima vida útil
  • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
  • Ningún cambio en el acabado superficial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta