Cepillos de mango redondo de uso universal 70 x 20 x 19 - 6 x 30

N.º do artigo: 908264
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 908264
EAN/GTIN 9003179082649
Número do fabricante 908264
Número L L50140 2892

Descrição

Descripción:

Los cepillos circulares universales PREMIUM para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en casi todos los materiales, como acero, acero fino, aluminio, cobre, etc. Latón o madera. Los cepillos del eje de la taza con carburo de silicio son muy duros y permiten así las tasas más altas de eliminación al desbarbar engranajes, piezas de válvulas y bordes de corte de perfiles y tuberías.

Característica:

  • Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DK
  • Idoneidad material: Capa de gel, Metales no ferrosos, Plástico / PVC, Acero, acero fino,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C180 0,9 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 70 x 20 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 70 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Tamaño del grano: 180
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Los cepillos circulares con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten las tasas de eliminación más altas

Aplicación:

  • Para el inserto en casi todos los materiales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón o madera

Recomendación:

  • Alambre con arena DK para desbarbar engranajes, piezas de válvulas, bordes de corte de perfiles y tuberías

Características especiales:
  • Aplicación universal
  • La mejor vida de la herramienta
  • Las tasas de eliminación más altas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta