Juego de llaves de vaso de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 19 ∙ 85 mm

N.º do artigo: 903SLG-19/3
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 903SLG-19/3
EAN/GTIN 4000896191734
Número do fabricante 903SLG-19/3
Número L L60140 5142

Descrição

Descripción:

903SLG-19 (3x)
  • 3 llaves de vaso en práctica caja de reserva respectivamente
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Peso neto (kg): 0.82 kg
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-19

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta