Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 15 ∙ 85 mm

N.º do artigo: 903SLG-15
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 903SLG-15
EAN/GTIN 4000896072231
Número do fabricante 903SLG-15
Número L L60140 1482

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Montaje y desmontaje de ruedas sin producir daños en el material (llantas de aluminio)
  • Inserto de plástico para proteger las superficies de los tornillos de rueda
  • Adicionalmente con casquillo de plástico exterior (intercambiable) para la protección de las llantas al colocar los tornillos de las ruedas
  • En especial para Smart For Two
  • Casquillo de plástico gris (no giratorio)
  • Casquillos de plástico codificados por colores para encontrar rápidamente el ancho de llave deseado
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 26 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.24 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta