Tijeras para chapa ∙ 185 mm

N.º do artigo: 9036N-1
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9036N-1
EAN/GTIN 4000896209668
Número do fabricante 9036N-1
Número L L60140 4334

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para cortes con radios pequeños (mín. 4,5 mm).
También apropiado para cortar plástico
  • Regulación de velocidad continua mediante un regulador giratorio en la parte trasera del asidero
  • Potencia de corte: en acero 1,2 mm / en aluminio 1,6 mm
  • Ancho de corte: 4,5 mm
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 87 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 1.90 m/s2
  • Potencia Vatio: 370 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 185 mm
  • Peso neto (kg): 1 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 80 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 2600
  • Consumo de aire [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta