Aparato básico combinado ∙ con función vibratoria y de martillo

N.º do artigo: 9035VH
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
Tipo de produto Martillo cincelador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9035VH
EAN/GTIN 4000896214020
Número do fabricante 9035VH
Número L L60140 4147

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Aplicaciones vibratorias en uniones atornilladas agarrotadas por oxidación
  • Mandril de sujeción rápida para acoplamiento del cincel
  • Aparato básico combinado con función de vibración y de martillo
  • Maleta de plástico
  • Consumo de aire: 57 – 594 l/min
  • Nivel de presión sonora: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Cantidad de impactos ajustables en 9 niveles hasta 2600 impactos/min
  • Fuerza de impacto: 9,2 Joule
  • Acoplamiento del cincel: Hexágono interior 10 mm
  • Longitud de fijación de mango: 73 mm
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Peso neto (kg): 2.5 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta