Cincel de repuesto para 9035 V/5 ∙ 127.5 mm

N.º do artigo: 9035V-03
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9035V-03
EAN/GTIN 4000896214167
Número do fabricante 9035V-03
Número L L60140 5240

Descrição

Descripción:

  • Cincel vibrador Cuadrado exterior 10 = 38″ / Hexágono exterior Ancho de llave 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 127.5 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta