Sierra de vaivén ∙ 160 mm

N.º do artigo: 9034P-2
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
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9034P-2
EAN/GTIN 4000896218288
Número do fabricante 9034P-2
Número L L60140 4455

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Ajuste de altura del asa, aplicable también para chapas de doble pared
  • Aumento de la potencia reduciendo al mismo tiempo el peso, el consumo de aire, la generación de ruido y la vibración
  • Dirección de salida de aire ajustable
  • Adecuada para radios de corte pequeños
  • Potencia de corte en aluminio: 4 mm
  • Potencia de corte en chapa de acero: 3 mm
  • Carreras/mín.: 9500
  • Mediante el acoplamiento de hojas de limas (en el contenido del envío) especialmente adecuado para la limpieza de las ranuras de sensores
Contenido:
1 sierra de vaivén
3 hojas de sierre, cada una con 18 / 24 / 32 dientes (longitud total: 93 mm)
1 hoja de sierre recíproca, 18 dientes (longitud total: 153 mm)
5 limas (longitud total: ~135 mm)
1 llave de hexágono interior (en la empuñadura)
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 97.7 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 6.13 m/s2
  • Carrera de la sierra: 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 86.7 dB(A) Lp A
  • Consumo de aire [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta