Amoladora angular ∙ 371 mm

N.º do artigo: 9033P-8
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
Tipo de produto Amoladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033P-8
EAN/GTIN 4000896190515
Número do fabricante 9033P-8
Número L L60140 3674

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para posiciones a las que no es posible acceder, para cortar la chapa y el acero
  • Estructura extraplana de la cabeza amoladora – solo 46 mm
  • Especialmente adecuado para el uso en entornos reducidos, p. ej., para cortar abrazaderas en el tubo de escape cuando está montado
  • De baja vibración
  • Reglaje rápido de la cubierta de protección
  • Botón para bloquear la toma de fuerza (bloqueo del husillo) para un cambio de muela sencillo
  • Diámetro del acoplamiento de la muela: 10 mm (38″)
  • Incluye 1 muela de tronzar 100 x 0,8 x 9,53 mm
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 100.5 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 3.65 m/s2
  • Potencia Vatio: 700 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 371 mm
  • Peso neto (kg): 1.7 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 89.5 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 14000
  • Consumo de aire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta