Juego de muelas de tronzar

N.º do artigo: 9033P-08/25
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033P-08/25
EAN/GTIN 4000896201402
Número do fabricante 9033P-08/25
Número L L60140 4686

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para cortar chapas de acero/piezas de acero con paredes finas
  • Muelas de tronzar para el uso profesional
25 muelas de tronzar 100 x 1 x 9,53 mm
  • Para amoladora angular 9033P-8
  • Normas: EN 12413 y OSA
  • Adecuado también para acero inoxidable
  • Para número máx. de revoluciones: 15300 rpm
  • Para velocidades de corte máx.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made In Germany
  • Número de herramientas: 25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta