Muelas de tronzar ∙ ∅ 50 mm

N.º do artigo: 9033M-07/10
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033M-07/10
EAN/GTIN 4000896229680
Número do fabricante 9033M-07/10
Número L L60140 4917

Descrição

Descripción:

  • 10 muelas de tronzar 50 x 1 x 10 mm
  • Para acero y acero inoxidable
  • Velocidad de corte máxima de 100 m/s
  • Número de herramientas: 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta