Cepillos de alambre para acero 19 x 28 - 6 x 68

N.º do artigo: 903357
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 903357
EAN/GTIN 9003179033573
Número do fabricante 903357

Descrição

Descripción:

Los cepillos PREMIUM para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de acero. El producto es perfecto para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como la preparación y el acabado de la superficie. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. Los diferentes tipos de cepillos son ideales para tareas versátiles, desde sensibles (DW - corrugado) hasta gruesos (DZ - trenzado). Este último se extiende dependiendo del número de revoluciones seleccionado y, por lo tanto, puede procesar una amplia gama de diámetros de orificios. Además, la versión trenzada DZ brilla con el más alto durabilidad/duración/vida útil y robustez.

Característica:

  • Forma: 52P DZ CEPILLOS DE CEPILLO
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SZ 0,35 mm
  • Dimensión (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
  • Diámetro: 19 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su forma, es especialmente adecuado para lugares difíciles de alcanzar
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El tipo de alambre DZ se extiende dependiendo del número de revoluciones y por lo tanto puede procesar diferentes diámetros de orificio
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Especialmente para la limpieza interna de tuberías

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada o eliminación de pinturas y barnices

Características especiales:
  • Versátil
  • La mejor vida de la herramienta
  • Diferentes formas de alambre

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta