Correa de cepillos ∙ 11 mm de ancho ∙ gruesa ∙ puntas acodadas

N.º do artigo: 9033-6-03/5
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
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033-6-03/5
EAN/GTIN 4000896160181
Número do fabricante 9033-6-03/5
Número L L60140 5365

Descrição

Descripción:

  • 5 correas de cepillos de 11 mm de anchura, con puntas acodadas y gruesas, endurecidas
  • Eliminación de la protección de los bajos, pastas de sellado, así como desbarnizados con efecto grueso de chorro de arena
  • Se necesita adaptador 9033-6-011
  • Peso neto (kg): 0.14 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta