Lijadora excéntrica ∙ 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm

N.º do artigo: 9033-2
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
Tipo de produto Lijadora excéntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033-2
EAN/GTIN 4000896156337
Número do fabricante 9033-2
Número L L60140 1173

Descrição

Descripción:

  • Aspiración de polvo
  • Manguera de aspiración (2,0 m) y bolsa de recogida incluidas
  • Regulación continua de la velocidad
  • Modelo de altura baja y carcasa ligera de plástico
  • Plato lijador con 15 orificios, ∅ 150 mm con sujeción por cierre adhesivo
  • Asidero antideslizante
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 93.8 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 5.35 m/s2
  • Carrera de amolado: 5 mm
  • Potencia Vatio: 375 Watt
  • Dimensiones / longitud: 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
  • Peso neto (kg): 0.9 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 88.8 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 12000
  • Consumo de aire [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta