Juego de lijadora de cerdas de repuesto ∙ violeta ∙ 2 piezas

N.º do artigo: 9033-11-036/2
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
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033-11-036/2
EAN/GTIN 4000896222872
Número do fabricante 9033-11-036/2
Número L L60140 5115

Descrição

Descripción:

Juego de lijadora de cerdas de repuesto, 2 piezas
Para aplicaciones de desbarbado superficial y de limpieza
  • Resultados constantes de trabajo y efectos de limpieza a lo largo de toda su vida útil gracias a su aplicación sin compresión
  • Sistema de enganche rápido Roloc® para un montaje rápido sin herramientas
  • Cepillo completamente de plástico mezclado con granos de cerámica
  • Se adapta a los contornos y a las formas de la pieza de trabajo
  • Longitud de las cerdas: aprox. 16 mm
  • r/min máx.: 25 000
  • Diámetro: 50 mm
  • Grano: 36

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta