Juego de discos abrasivos ∙ 4 piezas

N.º do artigo: 9033-11-030/4
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
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033-11-030/4
EAN/GTIN 4000896222728
Número do fabricante 9033-11-030/4
Número L L60140 5116

Descrição

Descripción:

Juego de discos abrasivos, 4 piezas
Para el procesamiento de superficies rudas
  • Variante blanda
  • Disco flexible de limpieza superficial para usos de limpieza universales para aplicaciones en superficies más grandes
  • Juego compuesto por 4 discos
  • Construcción Clean + Strip reforzada
  • Tejido de fibras de nailon duro
  • Estructura de tejido abierta
  • Sistema de enganche rápido Roloc® para un montaje rápido sin herramientas
  • Diámetro: 50,8 mm
  • r/min recomendadas: 8000 – 10000
  • r/min máx.: 18000

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta