Juego de lijadora de cerdas ∙ 112.1 mm

N.º do artigo: 9033-11/17
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
Tipo de produto Amoladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033-11/17
EAN/GTIN 4000896222575
Número do fabricante 9033-11/17
Número L L60140 4831

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Eliminación del óxido, la pintura y los restos de gentes sellantes y pegamento, así como la limpieza de las superficies metálicas y costuras de soldadura usando distintos medios de lijado
  • Limpieza cuidadosa y efectiva de superficies
  • El sistema de cambio rápido Roloc® permite cambiar de forma rápida y fácil los cepillos de medios de lijado sin herramientas adicionales
  • Rosca de plato lijador: 14 pulgada - 20 UNC
  • Dimensiones del aparato: 112,1 x 152 x 45 mm
  • Contenido:
    1 aparato básico con boquilla de conexión de aire
    1 plato lijador de cerdas de Roloc® System (50 mm ⌀)
    4 discos abrasivos violeta (duros)
    4 discos abrasivos negros (blandos)
    2 lijadoras de cerdas de discos de alto rendimiento violetas (grano 36)
    2 lijadoras de cerdas de discos de alto rendimiento verde (grano 50)
    2 lijadoras de cerdas de discos de alto rendimiento blancas (grano 120)
    1 llave de montaje
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 86 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 3.11 m/s2
  • Potencia Vatio: 224 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 112.1 mm
  • Peso neto (kg): 0.54 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 75 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 15000
  • Consumo de aire [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)
  • Número de herramientas: 17

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta