Amoladora ∙ angular ∙ 155 mm

N.º do artigo: 9032N-5
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9032N-5
EAN/GTIN 4000896198788
Número do fabricante 9032N-5
Número L L60140 3824

Descrição

Descripción:

  • Amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado incluso en espacios reducidos
  • Modelo acodado
  • Regulación continua de la velocidad mediante rueda de ajuste en la parte superior del aparato
  • Salida de aire regulable 360°
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 82 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.50 m/s2
  • Mandril: 6 mm
  • Potencia Vatio: 224 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 155 mm
  • Peso neto (kg): 0.5 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 78 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 2000 – 20000
  • Consumo de aire [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta