Amoladora ∙ de barra ∙ larga ∙ 285 mm

N.º do artigo: 9032LG-1
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9032LG-1
EAN/GTIN 4000896209675
Número do fabricante 9032LG-1
Número L L60140 4422

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Dispositivo de fácil manejo para el amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado
  • Modelo largo y recto para un mejor manejo / guiado
  • Regulación continua de la velocidad mediante rueda de ajuste en la parte superior del aparato
  • Mandril de cuatro mordazas
  • Superficie de contacto ancha de la palanca de accionamiento para un manejo sencillo
  • La transmisión optimizada de la palanca de accionamiento proporciona una mejor dosificación
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 78 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.50 m/s2
  • Mandril: 6 mm
  • Potencia Vatio: 360 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 285 mm
  • Peso neto (kg): 0.6 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 81 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 2000 – 22000
  • Consumo de aire [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta