Soporte magnético para taladros - MBS 32 F

N.º do artigo: 90316223008
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 90316223008
EAN/GTIN 4014586847924
Número do fabricante 90316223008
Número L L00030 596

Descrição

Descripción:

  • Soporte magnético para taladros
  • MBS 32 F
  • Soporte magnético flexible con ajuste fino para taladros de hasta 32 mm de capacidad de perforación

Característica:

  • Potencia nominal 130 W
  • toma de corriente máx. 16 A
  • para cuello de sujeción Ø 63 / 65 mm
  • broca espiral máx. Ø 32 mm
  • roscado M 24
  • avellanado máx. Ø 60 mm
  • escariado máx. Ø 40 mm
  • carrera 178 mm
  • rango de carrera total 365 mm
  • rango de ajuste del soporte de perforación 10 mm
  • rango de giro del soporte de perforación 350°
  • fuerza de retención magnética 18 000 N
  • dimensiones de la base magnética 220 x 100 mm
  • cable con enchufe 4 m

Ventaja:

  • De aplicación universal para taladrar, roscar, escariar y avellanar
  • Ajuste fino del husillo de taladrado para una cómoda alineación de la máquina sin tener que retirar y volver a colocar el imán
  • Elevada fuerza de retención magnética y circuito de seguridad que garantizan un trabajo seguro en cualquier posición
  • Ajuste sin escalonamiento del rango de carrera
  • Diseño compacto
  • Óptima relación potencia-peso
  • Guía de cola de milano doble robusta y precisa
  • De aplicación universal para máquinas de accionamiento con cuello de sujeción

Volumen de suministro:

  • 1 correa tensora
  • 1 gancho para virutas
  • 1 protector de virutas
  • 2 llaves

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta